Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Präsentationsordner
>
Artikel
Exacompta 51840E Ringmappe A4 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67895954
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
51840E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
273 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
ringbuch a4 manila exacompta
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,02*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ringbuch 2 D Ringe 60mm 3 Außentaschen A4 Maxi Krea Cover Weiß
Exacompta
51825E
ab € 3,11*
Zubehör
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 4 Ringen 16mm in D-Form 37mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Blau
Exacompta
51840BE
ab € 1,95*
Zubehör
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 4 Ringen 16mm in D-Form 37mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Schwarz
Exacompta
51840NE
ab € 25,89*
Zubehör
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 4 Ringen 20mm in D-Form 42mm Rücken, 2 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Weiß
Exacompta
51941E
ab € 1,96*
Zubehör
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen und 15mm Rücken 20mm, blickdicht Krea Cover, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
51989E
ab € 2,43*
Zubehör
Ringbuch aus PP 500µ mit 4 Ringen und 15mm Rücken 20mm, blickdicht Krea Cover, für Format DIN A4 Weiß
Exacompta
51189E
ab € 2,26*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm Rücken 40mm, blickdicht, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
51229E
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen