Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Oxford Essentials Notizbuch A4+ 70 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67900497
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050227
EAN/GTIN:
     4006144939370
Suchbegriffe:
Bastelkarton
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Der linierte Oxford Office Essentials A4+ Collegeblock mit Rand rechts/links aus hoch veredeltem 90 g/m² OPTIK PAPER® für dauerhaft optimale Ergebnisse ist einfach zu benutzen und ideal, um sich in Ruhe Notizen zu machen. Er besitzt eine stabile Doppelspirale und einen robusten Kartondeckel. Lineatur, 4-fach Lochung und Mikroperforation schaffen zusätzlich eine große Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten. Das + im Format steht für eine optimierte Größe, damit die einzelne Seite (auch beim Heraustrennen) im A4 Format ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Muster
Blätteranzahl
70 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Muster
Gestreiftes Muster
Format
A4+
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
295 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 70 Blätter (ab € 0,06643* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050298
ab € 4,79*
Ähnlich
Landré
100050262
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050253
ab € 2,30*
Ähnlich
Landré
100050242
ab € 0,96*
Ähnlich
Landré
100050243
ab € 0,96*
Ähnlich
Landré
100050264
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050263
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050265
ab € 0,93*
Ähnlich
Landré
100050247
ab € 1,17*
Ähnlich
Landré
100050246
ab € 1,15*
Ähnlich
Landré
100050257
ab € 1,25*
Ähnlich
Landré
100050256
ab € 1,24*
Ähnlich
Landré
100050255
ab € 0,90*
Ähnlich
Landré
100050267
ab € 0,72*
Ähnlich
Landré
100050204
ab € 7,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.