Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 770657 Zeitschriftenständer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 770657 Zeitschriftenständer Grau
Durable 770657 Zeitschriftenständer Grau
Durable 770657 Zeitschriftenständer Grau
Durable 770657 Zeitschriftenständer Grau
Durable 770657 Zeitschriftenständer Grau
Durable 770657 Zeitschriftenständer Grau
Artikel-Nr.:
     1682-123001591
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770657
EAN/GTIN:
     4005546986869
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Das Erfolgssortiment VARICOLOR überzeugt mit modernem Design: Dezente Farblinien auf edlem Grau dienen als Organisationshilfe. In den Stehsammlern sind Unterlagen übersichtlich sortiert und stets griffbereit!
• 5 Stehsammler im Set • Verschiedenfarbige Grifflöcher für leichte Orientierung und optimalen Zugriff • Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc. bis Format A4 • Maße: 73 x 306 x 241 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
306 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 18,31*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,57*
€ 18,33*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,91*
€ 19,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,55*
€ 19,65*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,27*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
1 Stück enthält 5 Boxen (ab € 2,514* pro Box)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,97*
Ähnlich
Durable
775706
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.