Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Stahl
Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Stahl
Fiskars QuikFit Hacke Drücken & ziehen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70291853
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000735
EAN/GTIN:
     5905568375728
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Unkrauthacke
doppelhacke fiskars
Das Gartenwerkzeug mit zwei Gesichtern: Der Kopf dieses Geräts hat eine stumpfe, flache Seite und eine andere Seite mit Zinken. Diese Aufteilung ermöglicht die Multifunktionalität der Fiskars QuikFit™ Doppelhacke. Mit der flachen Seite kann beispielsweise Unkraut gejätet werden. Die Zinken dagegen eignen sich perfekt zur Bodenbearbeitung und leisten zum Beispiel sehr gute Arbeit beim Auflockern von Böden sowie Pflanzbeeten. Das Blatt dieses Werkzeugs ist stabil und besteht aus langlebigem, umweltverträglichem Borstahl - umweltvertäglich, da dieser Stahl nicht in Öl, sondern in Wasser gehärtet wird. Darüber hinaus trägt die Fiskars QuikFit™ Doppelhacke eine Auszeichnung für ihr herausragendes Design. Dabei handelt es sich um den international anerkannten Red Dot Design Award. Das Gewicht dieses Modells beträgt 205 Gramm, die Länge misst 18,5 Zentimeter. In der Breite misst der Kopf 5,5 Zentimeter. Der Werkzeugkopf passt zu allen Stielen der QuikFit™-Kategorie und kann mit jedem davon einfach und sicher benutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Drücken & ziehen
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Orange
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
55 mm
Tiefe
185 mm
Gewicht
205 g
Weitere Suchbegriffe: unkrauthacke
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 29,57*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,01*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.