Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8144 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8144 Zange Diagonale Zange
Bahco 8144 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71075200
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
10 mm
Klemmbacke Länge
10 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8143
ab € 30,09*
Zubehör
Bahco
8145
ab € 33,76*
Zubehör
Bahco
8155
ab € 37,24*
Zubehör
Bahco
8163
ab € 33,77*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.