Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT KN Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT KN Lötspitze
Weller XNT KN Lötspitze
Weller XNT KN Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72770661
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054486399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Stärke der Spitze
4 mm
Breite
4.75 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
4.75 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze 2mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
ab € 20,24*
Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
ab € 28,30*
Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,32*
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 139,90*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 362,60*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 188,75*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 198,10*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 207,57*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 360,68*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 293,89*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 223,71*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 257,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.