Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XNT GW1 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XNT GW1 Lötspitze
Weller XNT GW1 Lötspitze
Weller XNT GW1 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72770664
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054485499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Stärke der Spitze
2 mm
Breite
4.75 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
4.75 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765758N
ab € 20,24*
Zubehör
Weller Tools
T0058765767N
ab € 28,16*
Zubehör
Weller Tools
T0058768724N
ab € 14,34*
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 141,59*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 357,65*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 188,63*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 199,94*
Zubehör
Weller Tools
T0054485099
ab € 5,74*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,19*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 295,69*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 205,40*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 360,19*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 289,64*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 216,62*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 246,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.