Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTM 030 K (RT 7 45°) Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTM 030 K (RT 7 45°) Lötspitze
Weller RTM 030 K (RT 7 45°) Lötspitze
Weller RTM 030 K (RT 7 45°) Lötspitze
Weller RTM 030 K (RT 7 45°) Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72771041
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054460799N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXMP / WMRP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.9 mm
Stärke der Spitze
2.2 mm
Breite
3 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 132,65*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 221,22*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 1.049,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 945,23*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 133,46*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,28*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 284,11*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,14*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,02*
Zubehör
Weller Tools
T0053445399
ab € 754,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.