Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Lötkolben-Heizelement
>
Artikel
Weller WMRP Set 40 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30412223
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0052919099
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Ladezeit
3 min
Energie
Heizleistung
40 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
12 V
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
... >
Schweißen & Löten
>
Lötkolben & Lötstationen
>
Lötstationen
Weitere Suchbegriffe:
Lötkolbenhalter
,
Lötkolbenständer
,
Ersatzlötspitze
,
Lötpatronen
,
Lötspitzen
,
Lötstation
,
weller professional lötspitze flachform
,
lötkolben
,
lötkolben 12v
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 221,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,40*
€ 305,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller RT 4 Lötspitze
Weller Tools
T0054460499
ab € 18,89*
Zubehör
Weller RTM 002 C (RT 1) Lötspitze
Weller Tools
T0054460199N
ab € 18,91*
Zubehör
Weller RTM 008 C (RT 2) Lötspitze
Weller Tools
T0054460299N
ab € 18,67*
Zubehör
Weller RTM 020 G (RT 10GW) Lötspitze
Weller Tools
T0054461099N
ab € 19,00*
Zubehör
Weller RTM 030 K (RT 7 45°) Lötspitze
Weller Tools
T0054460799N
ab € 18,91*
Zubehör
Weller T0054460399 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
T0054460399
ab € 19,05*
Zubehör
Weller T0054460899 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitze
Weller Tools
T0054460899
ab € 18,95*
Zubehör
Weller T0054461299 Lötkolben/-station Zubehör 1 Stück(e) Lötspitzenkartusche
Weller Tools
T0054461299
ab € 18,88*
Zubehör
Weller T0054465299 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
T0054465299
ab € 44,25*
Zubehör
Weller WDC 2 Trockenreiniger
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,46*
Zubehör
Weller WMRP AC-Lötkolben 450 °C Silber
Weller Tools
T0052917199N
ab € 131,55*
Zubehör
Weller WMRP MS AC-Lötkolben 450 °C Silber
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,34*
Zubehör
Weller WT 2M
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,14*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,08*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen