Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller LT 1LX Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-72771190
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054442499
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.2 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
4.6 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
weller professional lötstation
,
lötstation
,
ersatzlötspitze 0.2mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller LT MX Lötspitze
Weller Tools
T0054446999
ab € 14,80*
Zubehör
Weller TCP 12 480 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,29*
Zubehör
Weller WP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052918099N
ab € 156,36*
Zubehör
Weller WSP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,33*
Zubehör
Weller WT 1012 95 W 1 Kanäle
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,57*
Zubehör
Lötkolben WP-Serie, Weller WP 80 ROBUST, 80 W, 24 V
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 178,01*
Zubehör
Lötkolben WSP-Serie, Weller WSP 80 - ROBUST, 80 W, 24 V
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 188,67*
Zubehör
Lötkolben-Set WP-Serie, Weller WP 80 + WDH 10T, 80 W, 24 V
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 235,49*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,29*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,28*
Zubehör
Weller WP 80 Lötkolben 24 V 80 W Meißelform 50 - 450 °C inkl. Lötspitze
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,57*
Zubehör
Weller WSP 80 Netz Lötkolben mit LT Lötspitze 24V / 80W, für Lötstationen der Serie Silver, WSL, WSL2
Weller Tools
T0052917899
ab € 188,96*
Zubehör
Weller WSP 80 Netz Lötkolben mit N452 Lötspitze 24V / 80W
Weller Tools
T0053312599
ab € 144,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen