Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8147 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8147 Zange Diagonale Zange
Bahco 8147 Zange Diagonale Zange
Bahco 8147 Zange Diagonale Zange
Bahco 8147 Zange Diagonale Zange
Bahco 8147 Zange Diagonale Zange
Bahco 8147 Zange Diagonale Zange
Bahco 8147 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73330522
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8147
EAN/GTIN:
     7314150051083
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
10 mm
Klemmbacke Länge
10 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8148
ab € 35,51*
Zubehör
Bahco
8156
ab € 33,02*
Zubehör
Bahco
8157
ab € 34,53*
Zubehör
Bahco
8158
ab € 42,61*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.