Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Artikel
Treston RL150 Werkbankteil/Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-73333090
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
RL150
EAN/GTIN:
6416763000852
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten sind eine effiziente und praktische Lösung für die Aufbewahrung von Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
TPH715/915, TPB915
Gewicht und Abmessungen
Breite
1415 mm
Höhe
750 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Werkbankteile & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Montagetisch
,
System-Montagetisch
,
Arbeitsplatzsystem
,
System-Arbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz
,
treston arbeitsplatzsystem
,
system arbeitsplatz
,
lochplatte system-arbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 228,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston RK1 Werkbankteil/Zubehör
Treston
RK1
ab € 42,25*
Zubehör
Treston TP715 ESD Werkbank
Treston
TP715 ESD
ab € 543,70*
Zubehör
Treston TP715 Werkbank
Treston
TP715
ab € 370,54*
Zubehör
Treston TP915 Werkbank
Treston
TP915
ab € 418,61*
Zubehör
Treston TPB915 Werkbank
Treston
TPB915
ab € 833,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen