Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TP712K ESD Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TP712K ESD Werkbank
Treston TP712K ESD Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331599
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP712K ESD
EAN/GTIN:
     6416763080120
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Anbauelement für Montagetisch
Montagetisch Anbautisch
Preiswerter Arbeitstisch mit einer großen Auswahl an Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
700 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,91*
€ 699,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,13*
€ 657,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,97*
€ 641,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,49*
€ 609,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ab € 455,45*
Zubehör
Treston
ab € 477,21*
Zubehör
Treston
ab € 431,53*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 148,20*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 413,43*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 352,85*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 439,11*
Zubehör
Treston
TPR14-001
ab € 241,55*
Zubehör
Treston
TPR4-001
ab € 187,82*
Zubehör
Treston
TPR9-001
ab € 214,00*
Zubehör
Treston
TPR4-005
ab € 149,69*
Zubehör
Treston
ab € 270,30*
Zubehör
Treston
ab € 372,70*
Zubehör
Treston
ab € 193,38*
Zubehör
Treston
ab € 369,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.