Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2201-1204 Anschlussblock 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2201-1204 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2201-1204 Anschlussblock 2 Blau
Wago 2201-1204 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755747
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1204
EAN/GTIN:
     4055143694667
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71747*
€ 0,85379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58747*
€ 0,69909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5451*
€ 0,64867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,08706*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6993*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 1,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,454*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,01425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1291
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1292
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1294
ab € 0,23941*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.