Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0719090 Anschlussblock Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 0719090 Anschlussblock Weiß
Phoenix Contact 0719090 Anschlussblock Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-57657968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0719090
EAN/GTIN:
     4017918599423
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.5 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.77 W
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 5mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9582*
€ 1,2682*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,29*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9912*
€ 1,3012*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0145*
€ 1,33*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0278*
€ 1,3478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2682*
€ 1,50916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1382*
€ 1,35446
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9582*
€ 1,14026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3000434
ab € 3,918*
Zubehör
Phoenix Contact
3000476
ab € 54,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,446*
Zubehör
Phoenix Contact
3006823
ab € 13,585*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.