Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1715747 Anschlussblock 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77539989
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1715747
EAN/GTIN:
     4017918024215
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.32 mm
Tiefe
9.8 mm
Höhe
17.3 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9123*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0223*
€ 1,21654
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9123*
€ 1,08564
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 0,3553*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,665*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 0,4919*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1702048
ab € 0,0995*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,36*
Zubehör
Alpha Wire
392045 WH005
ab € 142,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.