Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145255 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Warmschr 5x1,5-6qmm N(A)YY hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 5x1,5-6qmm N(A)YY hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77711828
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145255
EAN/GTIN:
     4010311000312
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
70 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 6qmm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 12,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 22,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,40*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 21,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150161
ab € 25,78*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,52*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 13,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.