Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10840 Elektrischer Netzstecker Typ F 3P+E+O Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10840 Elektrischer Netzstecker Typ F 3P+E+O Gelb
MENNEKES 10840 Elektrischer Netzstecker Typ F 3P+E+O Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77720173
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Typ
Typ F
Anzahl der Pole
3P+E+O
Produktfarbe
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
VDE EAC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,33*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10754
ab € 5,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,35*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,34*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 6,01*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.