Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Rusty Slot 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Rusty Slot 80
SLV Rusty Slot 80
SLV Rusty Slot 80
SLV Rusty Slot 80
SLV Rusty Slot 80
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327035
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre auГџergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den AuГџenbereich geeignet. Optional ist ein ErdspieГџ sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtenschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken COB LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
16580 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
8.6 W
Lichtfarbe
Rot
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
30 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,88*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,91*
Zubehör
SLV
228730
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.