| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78327250 Herst.-Nr.: 1000666 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die dezente LISENNE Standleuchte erscheint in einer Rauchglas-Optik mit einem aus Basalt gefertigtem Unterbau. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Optional steht ein ErdspieГџ und ein Betonanker-Set zur Verfügung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Wand-, Decken-, Tisch- und Pendelleuchte der Serie erweitert werden. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | | AC Eingangsspannung | 230 V | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 700 mm | | Gewicht | 11630 g | Design | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Schutzart | I | Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Gesamtleistung | 23 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, fassungen, pollerleuchten slv |
| | |
| |