Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abridor Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abridor Sensor
SLV Abridor Sensor
SLV Abridor Sensor
SLV Abridor Sensor
SLV Abridor Sensor
SLV Abridor Sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327446
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die aus Aluminium bestehenden Leuchten der ABRIDOR Familie bieten Lösungen für den Bereich Wand- und Standleuchten. Durch die Schutzart IP55 sind die Leuchten für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Durch den auГџergewöhnlichen Leuchtkopf können die verbauten LED eine besonders breite Lichtverteilung erreichen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
140 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1260 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
14 W
Lichtleistung
750 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,46*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,79*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,61*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.