Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GROHE 26591000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Deck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 26591000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Deck Chrom
GROHE 26591000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Deck Chrom
GROHE 26591000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Deck Chrom
GROHE 26591000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Deck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87188971
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26591000
EAN/GTIN:
     4005176486425
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
600 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Anti-Kalk-Griffbeschichtung
Ja
Flexischlauch
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Befestigungstyp
Deck
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26578LS0
ab € 109,58*
Ähnlich
Grohe
26583000
ab € 105,58*
Ähnlich
Grohe
26578000
ab € 108,95*
Ähnlich
Grohe
26592000
ab € 125,74*
Ähnlich
Grohe
26593000
ab € 129,68*
Ähnlich
Grohe
27273001
ab € 165,32*
Ähnlich
Grohe
26594000
ab € 129,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.