Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Brausestange
>
Artikel
GROHE 26578LS0 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Deck Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-87189059
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
26578LS0
EAN/GTIN:
4005176486197
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
900 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Weiß
Anti-Kalk-Griffbeschichtung
Ja
Flexischlauch
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Befestigungstyp
Deck
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Duschsystem
,
brausestange grohe 90 cm
,
brausestange grohe
,
brausestange 90 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 26591000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Deck Chrom
Grohe
26591000
ab € 125,34*
Ähnlich
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26583000
ab € 105,58*
Ähnlich
GROHE Rainshower SmartActive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26578000
ab € 108,95*
Ähnlich
GROHE Rainshower SmartActive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26592000
ab € 125,74*
Ähnlich
GROHE Rainshower Smartactive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26593000
ab € 129,68*
Ähnlich
GROHE Rainshower Solo 150 Duschsystem Chrom
Grohe
27273001
ab € 165,32*
Ähnlich
GROHE Smartactive 150 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26594000
ab € 129,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen