Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/4 M Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 869/4 M Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)
Wera 869/4 M Steckschlüsselaufsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87281871
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060220001
EAN/GTIN:
     4013288016676
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bit-Halter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Gewicht
29 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/4 Zoll
Magnetisch
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060255001
ab € 8,02*
Ähnlich
Wera
05060235001
ab € 7,93*
Ähnlich
Wera
05060237001
ab € 9,04*
Ähnlich
Wera
05060238001
ab € 9,05*
Ähnlich
Wera
05060240001
ab € 9,12*
Ähnlich
Wera
05060210001
ab € 7,92*
Ähnlich
Wera
05060215001
ab € 7,92*
Ähnlich
Wera
05060225001
ab € 7,90*
Ähnlich
Wera
05060230001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.