Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY EZXL60-9 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY EZXL60-9 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Schwarz, Orange
BESSEY EZXL60-9 Schraubzwinge F-Klammer 60 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87568763
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZXL60-9
EAN/GTIN:
     4008158041223
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Vielseitiger Einsatz Die Einhandzwingen-Serie EZ bietet viele Anwendungsmöglichkeiten: - durch Variantenvielfalt in vier Baugrößen mit Spannweiten von 110 bis 900 mm sowie Spannkräfte von 200 N bis 2.700 N durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile durch Umstecken des Oberteils von Spannen auf Spreizen – bei Baugrößen EZM, EZL und EZXL werkeuglos dank Lösemechanik per Druckknopf Praktischer Komfort Das komplette Sortiment bietet ergonomische Handhabung dank ausgefeilter Technik: - durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge Robustes Design Hier trifft moderne Optik auf Langlebigkeit: - durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1570 g
Merkmale
Typ
F-Klammer
Klemmöffnung
600 mm
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Minimale Spannbreite
195 mm
Maximale Spannbreite
790 mm
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 15,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.