| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-89136955 Herst.-Nr.: 7-122625 EAN/GTIN: 8713797099813 |
| |
|
| | |
| Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetischer Tafel-Zubehörhalter in moderner Holzoptik. Die perfekte Lösung zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Mikrofasertücher, Löscher, Marker und Magic-Chart Notes. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den WOODEN Zubehörhalter mit unseren anderen WOODEN Produkten. Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 92 mm | | Verpackungstiefe | 190 mm | | Verpackungshöhe | 75 mm | | Paketgewicht | 260 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 71 mm | | Höhe | 90 mm | | Gewicht | 230 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 44219999 | Merkmale | Produkttyp | Platinenhalter | | Material | Holz | | Magnetisch | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | FSC mix 70% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Sammelbehälter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, planmaster magnettafel, magnetboard, weißwandtafeln emailliert |
| | |
| |