Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 113.0500-E Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 113.0500-E Zange
KS Tools 113.0500-E Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92399781
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     113.0500-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN 5234
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.