Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7774/1 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 7774/1 Buchse
Wera 7774/1 Buchse
Wera 7774/1 Buchse
Wera 7774/1 Buchse
Wera 7774/1 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92781046
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078640001
EAN/GTIN:
     4013288196316
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteckvierkant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Breite
22 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 91,98*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 98,20*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 103,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.