Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 03 01 250 Prüfzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 03 01 250 Prüfzange
Knipex 03 01 250 Prüfzange
Knipex 03 01 250 Prüfzange
Knipex 03 01 250 Prüfzange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93253086
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 01 250 EAN
EAN/GTIN:
     4003773041153
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Prüfzange
Maximaler Rohrdurchmesser
15 mm
Material
Kunststoff, Stahl
Materiallgriff
Kunststoff, Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
48 mm
Höhe
17 mm
Größe (Imperial)
10 Zoll
Gewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.