Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball ChalkGlass 10.1.0389 Kreidestift Meißel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball ChalkGlass 10.1.0389 Kreidestift Meißel Weiß
Uni-Ball ChalkGlass 10.1.0389 Kreidestift Meißel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93486779
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     10.1.0389
EAN/GTIN:
     4902778140093
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Punkttyp
Meißel
Strichbreite (min)
1.8 mm
Strichbreite (max)
2.5 mm
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geeignet für Materialien
Glas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186407
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186410
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186463
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186447
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186415
ab € 2,69*
Sonstiges
Uni-Ball
186428
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186421
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186499
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186411
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
186436
ab € 2,70*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1265
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1268
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1267
ab € 3,06*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1266
ab € 3,06*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1269
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.