Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.2033 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 115.2033 Zange
KS Tools 115.2033 Zange
KS Tools 115.2033 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93833487
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.2033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
225 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.