Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schraubendrehersatz
>
Artikel
KS Tools 711.8027 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-95694059
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
711.8027
EAN/GTIN:
4042146562567
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
27
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
390 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
KS Tools
115.1012
ab € 9,36*
Sonstiges
ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
KS Tools
115.1021
ab € 9,87*
Sonstiges
ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
KS Tools
115.1024
ab € 10,06*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 10mm, 315mm lang
KS Tools
159.1012
ab € 5,99*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
KS Tools
159.1002
ab € 1,71*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 155mm lang
KS Tools
159.1003
ab € 1,93*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
KS Tools
159.1008
ab € 4,20*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 265mm lang
KS Tools
159.1010
ab € 5,26*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, kurz, 6mm
KS Tools
159.1001
ab € 2,48*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PH2
KS Tools
159.1026
ab € 2,48*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
KS Tools
159.1020
ab € 2,48*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
KS Tools
159.1021
ab € 2,94*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T10
KS Tools
159.1032
ab € 2,48*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T15
KS Tools
159.1033
ab € 2,48*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T20
KS Tools
159.1034
ab € 2,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen