Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 9201 Handkarre Stahl Regalwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 9201 Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 9201 Handkarre Stahl Regalwagen
fetra 9201 Handkarre Stahl Regalwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96223274
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9201
EAN/GTIN:
     4017976092010
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 1 fester und 3 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
1000 mm
Breite
609 mm
Tiefe
1169 mm
Höhe
1552 mm
Gewicht
65000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produkttyp
Regalwagen
Produktfarbe
Grau
Maximales Lastgewicht
600 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
200 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, esd etagenwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,43*
€ 714,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 580,78*
€ 691,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,32*
€ 684,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,20*
€ 674,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,99*
€ 656,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9101ETAW
ab € 72,04*
Zubehör
Fetra
E9101VK
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.