Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96599902
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.310.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
werma led blinkleuchte
blinkleuchte led
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
73 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.03 A
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 9,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 14,04*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,81*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,30*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 48,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 147,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 21,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.