Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BW-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BW-5
Saro BW-5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655124
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1400
EAN/GTIN:
     4017337044580
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
826 mm
Höhe
1132 mm
Gewicht
95000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.441,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,96*
€ 1.871,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,95*
€ 1.853,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,28*
€ 1.788,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,18*
€ 1.751,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,25*
€ 1.715,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.