Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BW-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BW-11
Saro BW-11
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655129
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1405
EAN/GTIN:
     4017337044597
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
826 mm
Höhe
1816 mm
Gewicht
128000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.609,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,13*
€ 2.079,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,27*
€ 2.064,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,60*
€ 1.992,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,46*
€ 1.952,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,38*
€ 1.915,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.