Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BWS-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BWS-10
Saro BWS-10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655132
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1450
EAN/GTIN:
     4017337046973
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
879 mm
Höhe
1114 mm
Gewicht
85000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.513,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,19*
€ 1.953,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,49*
€ 1.940,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.572,05*
€ 1.870,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,08*
€ 1.830,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,55*
€ 1.801,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.