Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BWS-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BWS-15
Saro BWS-15
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655136
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1455
EAN/GTIN:
     4017337046980
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
879 mm
Höhe
1469 mm
Gewicht
105000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.617,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,57*
€ 2.065,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,01*
€ 2.033,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,00*
€ 1.967,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,32*
€ 1.944,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,78*
€ 1.925,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.