Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BWS-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BWS-20
Saro BWS-20
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96655138
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1460
EAN/GTIN:
     4017337046997
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Edelstahl
Technische Details
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
879 mm
Höhe
1824 mm
Gewicht
121000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.905,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,36*
€ 2.430,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,34*
€ 2.406,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,52*
€ 2.331,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,22*
€ 2.292,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,84*
€ 2.267,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.