Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
ATEN Podcast AI Audio Mixer | MicLIVE 6-CH
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7265
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC8000-AT
EAN/GTIN:
     4710469341250
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
KI-Power macht Podcasts besser als je zuvor
MicLIVE™ ist der branchenweit erste KI-optimierte Audiomixer, der eine USB-Audioschnittstelle, einen Stimmeffektprozessor und Soundeffekt-Pads integriert. Mit dem AI Smart-EQ wird die Akustik verbessert, um häufige Aufnahmeprobleme zu lösen und die Sprachaufnahme zu optimieren, um die Podcast-Produktion zu vereinfachen.

Professionelles Podcasting, so einfach wie nie
Komplexe Audiotechnik wird durch ein paar einfache Schritte vereinfacht, von der Audioeingangsverarbeitung bis zum Aufrufen von Soundeffekten. Erzeugen Sie mit einem Klick von AI Smart-EQ einen großartigen Sound, den sonst nur Profis tunen können. Verwenden Sie dann Voice FX, um Ihren Sound weiter aufzupolieren und Soundeffekte aufzurufen, um Ihre Aufnahme zu bereichern.

Wiedergabe und Aufnahmen in Studioqualität
Mit zwei Kombibuchsen-Eingängen (XLR/6,3 mm für Mikrofone oder Instrumente), Phantomspeisung und einem Vorverstärker in Studioqualität können Sie Kondensatormikrofone und Instrumente auf Profi-Niveau anschließen, um ein kristallklares, rauscharmes Signal mit hochauflösender 24-Bit/96 kHz-Wiedergabe und -Aufnahme zu erhalten. Zwei Kopfhörerausgänge mit jeweils eigenem Lautstärkeregler ermöglichen das Monitoring für zwei Personen. Dank des 3,5-mm-TRRS-Eingangs können Sie problemlos Anrufe entgegennehmen oder Hintergrundmusik von einem Smartphone abspielen.

Alles, was Sie für Podcasts brauchen, ist vorhanden
Vollgepackt mit leistungsstarken Funktionen, die Ihren Podcast-Workflow optimieren und Ihre Programme bereichern. Ein einziger Benutzer kann allein eine Sendung auf Profi-Niveau erstellen.

Voice FX – Feinabstimmung Ihrer Stimme
Mit Voice FX können Sie Ihre Stimme in jedem Szenario personalisieren und optimieren. Sie können zwischen Pitch-, Reverb-, Male- und Female-Effekten umschalten und den Regler je nach Auftrittsszenario drehen, um Ihre Stimmfarbe zu personalisieren. Egal, ob Sie einen Vortrag aufnehmen oder singen, Voice FX hebt Ihre Stimme aus der Masse hervor.

Bereichern Sie Ihr Programm mit farbcodierten Jingle-Pads
MicLIVE™ verfügt über acht anpassbare Jingle-Pads zum Auslösen von Soundeffekten in Echtzeit. Jedes Pad ist in hohem Maße anpassbar. Sie können direkt über einen der Eingänge des MicLIVE™ auf ein Pad aufnehmen oder Audio und Farbe des Pads über die Computer-App zuweisen.

Mischen Sie jedes beliebige Podcast-Genre von überall
MicLIVE™ wird über USB 5V mit Strom versorgt und kann sowohl über den USB-Bus als auch über eine mobile Batterie betrieben werden. Dank des mobilen Designs können Sie das Gerät überall hin mitnehmen, um Audio zu mischen und zu streamen, egal ob es sich um einen Vortrag, ein Interview, Musik oder anderes handelt.

Unbegrenzte Kontrolle mit der OnAir™ Audio App
Die MicLIVE™ App ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Mixers und bietet Ihnen zusätzliche Kontrolle über DSP-Parameter wie Kompressor, Equalizer, Echo, Filter, Pitch, Reverb und mehr. Sie können auch die Jingle-Pads mit Symbolen, Wiedergabemodus, Farbe und Lautstärke anpassen, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen und Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kopfhörerausgang
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Verpackungsvolumen
5663.37 cm³
Volumen Hauptkarton
32847.54 cm³
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.55 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
180.9 mm
Tiefe
130.5 mm
Höhe
62.7 mm
Gewicht
420 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
740 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
2500 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
3000 Ohm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
232 mm
Höhe des Versandkartons
283 mm
Audio
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Unterstützte Abtastraten
96 kHz
Samplerate
96 kHz
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
XLR-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Soundkarte, club mixer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 181,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 173,77*
€ 203,49*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,64*
€ 203,50*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 197,63*
€ 227,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,69*
€ 235,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 80,42*
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 735,00*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.792,99*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 114,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.