Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 0155 Papierschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 0155 Papierschneidemaschine
Ideal 0155 Papierschneidemaschine
Ideal 0155 Papierschneidemaschine
Ideal 0155 Papierschneidemaschine
Ideal 0155 Papierschneidemaschine
Ideal 0155 Papierschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99354856
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     0155
EAN/GTIN:
     4019364061554
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Sicherheits-Schneidkopf. Der Sicherheits-Schneidkopf ist zweifach gelagert und garantiert präzises und sicheres Schneiden. Rundmesser. Das sich selbst schärfende Rundmesser ist aus gehärtetem Qualitätsstahl hergestellt. Maßskalen. Zwei Maßskalen sind auf dem hochwertigen Aluminium-Schneidetisch angebracht für exakte Schnitte. Auffangwanne. Die praktische Auffangwanne für Schnittgut oder Schneideabfälle gehört zur Standardausstattung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittlänge
1550 mm
Ausschnitthöhe
0.8 mm
Material Messer
Stahl
Tabelle Größe
1550 mm
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
965 mm
Gewicht
24500 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,78*
€ 908,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,29*
€ 896,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,31*
€ 863,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,65*
€ 838,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,07*
€ 797,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.