Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4912 Selbstfärbestempel Nachrichten-Stempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Nachrichten-Stempel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Nachrichten-Stempel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100695536
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4912BETRAG
EAN/GTIN:
     0092399436102
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Der Original Printy 4.0 beeindruckt nicht nur durch sein ansprechendes Design – er ist auch klimaneutral, und das serienmäßig! Bei der Herstellung werden im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 49%. CO2 eingespart. Und der verbleibende, unvermeidbare CO2-Fußabdruck wird durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Gold Standard Klimaschutzprojekte ausgeglichen.

KLIMANEUTRAL. SERIENMÄSSIG.
DER ORIGINAL PRINTY 4.0 IST KLIMANEUTRAL. UND DAS SERIENMÄSSIG.

INTUITIVER & SAUBERER KISSENWECHSEL
Zwei spezielle Griffzonen erlauben einen Kissenwechsel ohne Berühren des Farbspeichers – für garantiert saubere Finger.

UNGLAUBLICH KLEIN & LEICHT
Der Original Printy 4.0 ist einer der kleinsten und leichtesten Selbstfärbestempel der Welt.

Soft-touch-Elemente garantieren angenehmes und sicheres Halten des Stempels.

EXAKTE ABDRUCKPOSITIONIERUNG
Das glasklare Panoramasichtfenster des Original Printy 4.0 ermöglicht einen exakt platzierten Abdruck, die transparenten Bodenkanten erlauben präzises Ausrichten am Dokument.

Beim runden Printy 4642 erlaubt das offene Positionierungsfenster eine saubere Abdruckpositionierung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Nachrichten-Stempel
Prägungsgröße
47 x 18 mm
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83541
ab € 4,63*
Sonstiges
Trodat
43229
ab € 9,09*
Sonstiges
Trodat
128725
ab € 9,53*
Sonstiges
Trodat
43227
ab € 9,06*
Sonstiges
Trodat
4912VERTRAULIC
ab € 9,92*
Sonstiges
Trodat
43275
ab € 9,12*
Sonstiges
Trodat
43621
ab € 9,97*
Sonstiges
Trodat
43322
ab € 9,94*
Sonstiges
Trodat
88968
ab € 10,44*
Sonstiges
Trodat
43622
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.