Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100727097
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TABLET-VESA-ADAPTER
EAN/GTIN:
     0065030895354
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Für Büro oder Einzelhandel | Schlüssel Schloss | Manipulationssichere SchraubenBefestigen Sie ein Tablet an einem VESA kompatiblen Monitorarm mithilfe dieser VESA Halterung für Tablets. Der Adapter ist einfach in Ihrem Monitorarm oder -ständer zu installieren und hat Unterstützung für die meisten Tablets verschiedener Marken mit Bildschirmgrößen zwischen 7,9 und 12,5 Zoll. Die federbelastete Klemme bietet einen Bereich von 200 bis 340 mm (7,9 bis 13,3 Zoll) und kann Tablets mit einer Dicke von bis zu 12 mm und einem Gewicht von bis zu 2 kg halten.VESA Halterung für ErgonomieBefestigen Sie ein Tablet mithilfe dieses Adapters an einer VESA kompatiblen (75 x 75 / 100 x 100 mm) Monitorhalterung für einzelne Monitore für Anwendungen in den Bereichen POS, Gastgewerbe, Raum-/Lagerkontrolle und Einzelhandel. Sorgen Sie für einen zusätzlichen Bildschirm, indem Sie diesen Adapter an einer vorhandenen VESA Monitorhalterung oder einem Arm befestigen. Je nach Funktionalität des VESA-Befestigungspunkts können Höhe und Dreh-/Neigungswinkel des Tablets eingestellt werden.Sperren und Sichern eines TabletsDie VESA Tablet Halterung verfügt über Anti-Diebstahl Maßnahmen, die den Diebstahl des angeschlossenen Tablets verhindern können. Diese Diebstahlschutzmaßnahmen umfassen manipulationssichere Befestigungsschrauben und abschließbare Tablet Halterungen. Die Verriegelung der Klemme ist optional. Schlüssel und Werkzeug sind inklusive.Schnelle und einfache InstallationDas clevere Design blockiert weder die Anschlüsse noch die Frontkamera oder die Tasten, so dass der Benutzer alle Funktionen des Tablets nutzen kann (entfernen Sie alle Schutzhüllen vom Tablet). Die 0,35 kg schwere Platte kann bei Bedarf an Tablet Halterung befestigt werden, um einen optimalen Betrieb der federunterstützten/One-Touch Monitorarme zu gewährleisten.Die VESA Halterung für Tablets wird 5 Jahre lang unterstützt, inklusive kostenlosem 24/5 mehrsprachigem technischen Kundendienst auf Lebenszeit.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
800 g
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Lieferumfang
Montageplatte enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
237 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
600 g
Gewicht (max.)
2 kg
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff, Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Minimum Bildschirmgröße
7.9 "
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.