Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-Pol S Polehead


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
SLV M-Pol S Polehead
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101405266
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Universell einsetzbar und raffiniert konstruiert: Die Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Famile lassen sich flexibel einsetzen. So wird der zylindrische M-POL S Polehead mit einem CRI über 90, 145 / 155 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Setzen Sie den gewünschten Leuchtenkopf individuell für Ihre Lichtprojekte ein.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
159 mm
Gewicht
1170 g
Kopfdurchmesser
120.9 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Kabellänge
0.9 m
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lampenleistung
11 W
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
155 lm
Beleuchtungseffizienz
13.18 lm/W
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006379
ab € 40,86*
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,93*
Zubehör
SLV
1006382
ab € 20,33*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
Zubehör
SLV
228726
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.