Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42158712 Druckerband 50000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 42158712 Druckerband 50000 Seiten
OKI 42158712 Druckerband 50000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102046
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42158712
EAN/GTIN:
     5031713020677
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Hochqualitative Transprtbänder von OKI sorgen für einen reibungslosen Papiertransport
Für Single Pass-Drucktechnologie optimiert
Für bis zu 50.000 Seiten DIN A4 (bei durchschnittlich 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
410 x 370 x 217 mm
Merkmale
Druckleistung
50000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
C3100, C3200, C5100, C5300, C5200, C5400, C5250, C5450, C5510MFP, C5540MFP
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2028 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,97*
€ 371,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,05*
€ 310,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42126605
ab € 48,93*
Zubehör
OKI
42126606
ab € 48,73*
Zubehör
OKI
42126607
ab € 142,57*
Zubehör
OKI
42126608
ab € 121,92*
Zubehör
OKI
42126641
ab € 163,97*
Zubehör
OKI
42126643
ab € 163,83*
Zubehör
OKI
42127405
ab € 55,45*
Zubehör
OKI
42127406
ab € 46,75*
Zubehör
OKI
42127408
ab € 66,24*
Zubehör
OKI
42158603
ab € 135,80*
Zubehör
OKI
42804505
ab € 49,84*
Zubehör
OKI
42804506
ab € 140,93*
Zubehör
OKI
42804507
ab € 141,37*
Zubehör
OKI
42804514
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.