Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
GIGABYTE X670E AORUS MASTER Motherboard AMD X670 Sockel AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103111498
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X670E AORUS MASTER
EAN/GTIN:
     4719331844363
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 7
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
192 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X670
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX210
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA II
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
RAID Level
0, 1, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
3325 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
8000 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse
1
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
6
Audio-Anschluss
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
S/PDIF-Ausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMD
100-100000593WOF
ab € 172,76*
Zubehör
AMD
100-100000591WOF
ab € 250,36*
Zubehör
AMD
100-100000589WOF
ab € 306,04*
Zubehör
AMD
100-100000514WOF
ab € 424,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.