Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Small Plot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104092397
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED PLOT ist das Modul zur Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. In Anthrazit überzeugt die dekorative Komponente durch ihre hochwertige Qualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Canopy
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Straße
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
103 mm
Gewicht
120 g
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006169
ab € 1,01*
Ähnlich
SLV
1006168
ab € 1,01*
Ähnlich
SLV
1006167
ab € 0,56*
Ähnlich
SLV
1006173
ab € 58,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.