Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Small Plot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104092398
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Das LED PLOT Modul dient der Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Nicht nur in der Farbe Edelstahl kann die dekorative Komponente durch ihre hochwertige Qualität überzeugen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
103 mm
Gewicht
310 g
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006169
ab € 1,01*
Ähnlich
SLV
1006168
ab € 1,01*
Ähnlich
SLV
1006167
ab € 0,56*
Ähnlich
SLV
1006174
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.