Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104750821
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     647.530.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
90 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.08 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
646.440.55
ab € 84,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 14,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 54,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 163,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
646.840.55
ab € 76,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.