Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swedish Posture 0307B0 Übungsband Aluminium, Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swedish Posture 0307B0 Übungsband Aluminium, Polyester Schwarz
Swedish Posture 0307B0 Übungsband Aluminium, Polyester Schwarz
Swedish Posture 0307B0 Übungsband Aluminium, Polyester Schwarz
Swedish Posture 0307B0 Übungsband Aluminium, Polyester Schwarz
Swedish Posture 0307B0 Übungsband Aluminium, Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-105032571
Hersteller:
     Swedish Posture
Herst.-Nr.:
     0307B0
EAN/GTIN:
     7350059820696
Suchbegriffe:
Fitnessband Trainingsstation
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Polyester
Griff(e)
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,28*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,18*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,81*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,94*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.